Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24044-BE-XL-C4

  • ERIKS:13251476
  • Fabrikant:4012802631975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.757,56/ stukexcl. btw

€ 3.336,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.6 kN
Dynamisch draaggetal
1.62 kN
Grenstoerental
1.83 tr/min
Referentietoerental
1.09 tr/min
Alternatieven

€ 2.254,15/ stukexcl. btw

€ 2.727,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026