€ 1.005,60/ stukexcl. btw
€ 1.216,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1040 kN |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 10.1 kg |
Gewicht | 22.2 lb |
€ 1.005,33/ stukexcl. btw
€ 1.216,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026