Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24030-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251461
  • Fabrikant:4012802617443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.005,33/ stukexcl. btw

€ 1.216,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
75 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.09 kN
Dynamisch draaggetal
680 kN
Grenstoerental
2.75 tr/min
Referentietoerental
1.79 tr/min
Alternatieven

€ 1.005,60/ stukexcl. btw

€ 1.216,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026