€ 5.113,02/ stukexcl. btw
€ 6.186,75incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4300 kN |
Dynamisch draaggetal | 3042 kN |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 345 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 107 kg |
Gewicht | 235 lb |
€ 5.720,18/ stukexcl. btw
€ 6.921,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026