€ 5.720,18/ stukexcl. btw
€ 6.921,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.85 kN |
Grenstoerental | 1.5 tr/min |
Referentietoerental | 770 tr/min |
€ 5.113,02/ stukexcl. btw
€ 6.186,75incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026