€ 2.828,94/ stukexcl. btw
€ 3.423,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2400 kN |
Dynamisch draaggetal | 1759 kN |
Grenstoerental | 1800 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 208 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 45.2 kg |
Gewicht | 99.7 lb |
€ 2.865,72/ stukexcl. btw
€ 3.467,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026