€ 2.865,72/ stukexcl. btw
€ 3.467,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.4 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.74 kN |
Grenstoerental | 1.99 tr/min |
Referentietoerental | 1.07 tr/min |
€ 2.828,94/ stukexcl. btw
€ 3.423,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026