€ 363,27/ stukexcl. btw
€ 439,56incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 52.4 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 440 kN |
Dynamisch draaggetal | 372 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 48 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 4.33 kg |
Gewicht | 9.55 lb |
€ 445,33/ stukexcl. btw
€ 538,85incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026