€ 445,33/ stukexcl. btw
€ 538,85incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 52.4 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 520 kN |
Dynamisch draaggetal | 445 kN |
Grenstoerental | 4.25 tr/min |
Referentietoerental | 2.65 tr/min |
€ 363,27/ stukexcl. btw
€ 439,56incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026