Eriks
SKF

SKF 2316 M/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 80 mm ID, 170 mm OD, 58 mm WD

  • ERIKS:23756162
  • Fabrikant:7316576605833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 540,40/ stukexcl. btw

€ 653,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2316
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
135 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Alternatieven

€ 843,73/ stukexcl. btw

€ 1.020,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026