Eriks
FAG

FAG 2316-M-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 80 mm ID, 170 mm OD, 58 mm WD

  • ERIKS:11832037
  • Fabrikant:4012801192606
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 843,73/ stukexcl. btw

€ 1.020,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
139 kN
Statisch draaggetal
48.5 kN
Referentietoerental
5400 tr/min
Grenstoerental
5700 tr/min
Alternatieven

€ 540,40/ stukexcl. btw

€ 653,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026