€ 3.021,87/ stukexcl. btw
€ 3.656,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3200 kN |
Dynamisch draaggetal | 2187 kN |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 255 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 64.5 kg |
Gewicht | 142 lb |
€ 3.653,78/ stukexcl. btw
€ 4.421,07incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026