€ 3.653,78/ stukexcl. btw
€ 4.421,07incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.15 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.13 kN |
Grenstoerental | 1.7 tr/min |
Referentietoerental | 970 tr/min |
€ 3.021,87/ stukexcl. btw
€ 3.656,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026