Eriks
SKF

SKF 23136 CC/C4W33, Tweerijig tonlager, 180 mm ID, 300 mm OD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23756111
  • Fabrikant:7316577001665
Image 1
Tweerijige tonlagers hebben twee rijen rollen met een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. De twee loopbanen van de binnenring staan onder een hoek schuin met de hartlijn van de as. De lagers kunnen zich instellen en zijn daardoor ongevoelig voor de scheefstelling van de as ten opzichte van het huis en voor doorbuigen van de as. Tweerijige tonlagers kunnen niet alleen hoge radiale belasting maar ook axiale belastingen in beide richtingen opnemen.

Het standaardassortiment tweerijige tonlagers omvat niet afgedichte lagers, afgedichte lagers en lagers voor schudzeven.

Niet afgedichte tweerijige tonlagers
Open tweerijige tonlagers zijn leverbaar met zowel een cilindrische boring als met een conische boring. De lagers met een conische boring met achtervoegsel K30 hebben een coniciteit van 1:30. De andere lagers met achtervoegsel K hebben een coniciteit van 1:12. Om een efficiënte smering van het lager mogelijk te maken zijn de meeste tonlagers voorzien van een smeergroef en drie smeergatenm in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.799,33/ stukexcl. btw

€ 2.177,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Double-row spherical roller bearing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
96 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1760 kN
Dynamisch draaggetal
1263 kN
Grenstoerental
2200 tr/min
Referentietoerental
1700 tr/min
Prestatieklasse
Normaal
Gewicht
27.1 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23136-E1A-XL-M-C4

  • Eriks:11832022
  • Manufacturer:23136-E1A-XL-M-C4

€ 1.942,14/ stukexcl. btw

€ 2.349,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026