€ 1.942,14/ stukexcl. btw
€ 2.349,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 96 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.95 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.42 kN |
Grenstoerental | 2.23 tr/min |
Referentietoerental | 1.35 tr/min |
€ 1.799,33/ stukexcl. btw
€ 2.177,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026