€ 1.603,19/ stukexcl. btw
€ 1.939,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 88 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1500 kN |
Dynamisch draaggetal | 1086 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 20.5 kg |
Gewicht | 45.2 lb |
€ 1.618,96/ stukexcl. btw
€ 1.958,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026