€ 1.618,96/ stukexcl. btw
€ 1.958,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 88 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.69 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.22 kN |
Grenstoerental | 2.38 tr/min |
Referentietoerental | 1.46 tr/min |
€ 1.603,19/ stukexcl. btw
€ 1.939,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026