€ 417,19/ stukexcl. btw
€ 504,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 56 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 585 kN |
Dynamisch draaggetal | 450 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 5.16 kg |
Gewicht | 11.4 lb |
€ 473,61/ stukexcl. btw
€ 573,07incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026