€ 473,61/ stukexcl. btw
€ 573,07incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 56 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 680 kN |
Dynamisch draaggetal | 530 kN |
Grenstoerental | 3.7 tr/min |
Referentietoerental | 2.55 tr/min |
€ 417,19/ stukexcl. btw
€ 504,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026