Eriks
SKF

SKF 2312, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 60 mm ID, 130 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:23756058
  • Fabrikant:7316576605253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het tweerijig zelfinstellende kogellager heeft twee rijen kogels en een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. Hierdoor kan het lager zich zelf instellen en is het ongevoelig voor scheefstellingen van de as ten opzichte van het lagerhuis. Dit lager is bijzonder geschikt voor lagerconstructies waarbij rekening moet worden gehouden met aanzienlijke asdoorbuigingen of uitlijnfouten. Een ander voordeel is dat zij de laagste wrijving van alle wentellagers hebben, zodat dit lager ook bij hogere toerentallen minder wrijvingswarmte genereert. Er zijn drie uitvoeringen beschikbaar: standaard uitvoering niet afgedicht, standaard uitvoering afgedicht en niet afgedichte uitvoering met een verbrede binnenring.

Standaarduitvoering:
De standaarduitvoering is verkrijgbaar met een cilindrische of conische boring.
Ze zijn ook verkrijgbaar in een afgedichte uitvoering met slepende afdichtingen aan beide zijden (2RS1). Deze afdichtingen zijn gemaakt van oliebestendig en slijtvast nitrile rubber (NBR) en zijn voorzien van een wapening van staalplaat. Afgedichte lagers worden voor de gehele levensduur gesmeerd en zijn onderhoudsvrij.

Lagers met een conische boring worden met trek- en drukbussen vastgezet op cilindrische aszittingen.
Zij maken de montage en demontage van het lager makkelijker en vereenvoudigen vaak het ontwerp van de lagerconstructie.

Uitvoering met een verbrede binnenring:
Zijn speciaal ontworpen voor minder veeleisende toepassingen waarbij gebruikt wordt gemaakt van assen van commerciële handelskwaliteit. Dankzij de speciale boringstolerantie kunnen deze lagers makkelijk worden gemonteerd en gedemonteerd. De lagers worden axiaal op de as geborgd met een pen of borgschroef die in een uitsparing aan één zijde van de binnenring valt en die ook voorkomt dat de binnenring om de as gaat walsen. Wanneer twee zich instellende kogellagers met verbrede binnenring op één as worden gemonteerd, moeten de uisparingen in de binnenring naar elkaar toe worden gekeerd of juist van elkaar af gekeerd zijn.
Opslaan in lijst

€ 235,84/ stukexcl. btw

€ 285,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2312
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
87.1 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Alternatieven

€ 255,78/ stukexcl. btw

€ 309,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026