Eriks
FAG

FAG 2312-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 60 mm ID, 130 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:11668937
  • Fabrikant:4012801025157
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 255,78/ stukexcl. btw

€ 309,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
89 kN
Statisch draaggetal
28 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
5200 tr/min
Alternatieven

€ 235,84/ stukexcl. btw

€ 285,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026