Eriks
SKF

SKF 2308 E-2RS1TN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:23756019
  • Fabrikant:7316577033307
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 125,01/ stukexcl. btw

€ 151,26incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2308
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
33.8 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Alternatieven

€ 117,29/ stukexcl. btw

€ 141,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026