Eriks
FAG

FAG 2308-2RS-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:11668925
  • Fabrikant:4012801191609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 117,29/ stukexcl. btw

€ 141,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
9.7 kN
Grenstoerental
5100 tr/min
Alternatieven

€ 125,01/ stukexcl. btw

€ 151,26incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026