€ 6.003,36/ stukexcl. btw
€ 7.264,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 135 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5000 kN |
Dynamisch draaggetal | 2984 kN |
Grenstoerental | 1200 tr/min |
Referentietoerental | 900 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 107 kg |
Gewicht | 237 lb |
€ 8.945,51/ stukexcl. btw
€ 10.824,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026