Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23076-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13559987
  • Fabrikant:4047643225717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.945,51/ stukexcl. btw

€ 10.824,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
135 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5 kN
Dynamisch draaggetal
2.9 kN
Grenstoerental
1.23 tr/min
Referentietoerental
740 tr/min
Alternatieven

€ 6.003,36/ stukexcl. btw

€ 7.264,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026