€ 5.090,24/ stukexcl. btw
€ 6.159,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 134 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4800 kN |
Dynamisch draaggetal | 2850 kN |
Grenstoerental | 1200 tr/min |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 345 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 104 kg |
Gewicht | 229 lb |
€ 7.837,16/ stukexcl. btw
€ 9.482,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026