Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23072-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13559983
  • Fabrikant:4047643100786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.837,16/ stukexcl. btw

€ 9.482,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
134 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.65 kN
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Grenstoerental
1.3 tr/min
Referentietoerental
790 tr/min
Alternatieven

€ 5.090,24/ stukexcl. btw

€ 6.159,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026