€ 5.155,59/ stukexcl. btw
€ 6.238,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 133 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4550 kN |
Dynamisch draaggetal | 2812 kN |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Referentietoerental | 1000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 335 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 97 kg |
Gewicht | 214 lb |
€ 6.273,66/ stukexcl. btw
€ 7.591,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026