Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23068-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:11660520
  • Fabrikant:4054364071868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.273,66/ stukexcl. btw

€ 7.591,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
133 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.4 kN
Dynamisch draaggetal
2.7 kN
Grenstoerental
1.36 tr/min
Referentietoerental
840 tr/min
Alternatieven

€ 5.155,59/ stukexcl. btw

€ 6.238,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026