€ 4.177,13/ stukexcl. btw
€ 5.054,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3450 kN |
Dynamisch draaggetal | 2219 kN |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 265 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 67.8 kg |
Gewicht | 150 lb |
€ 3.902,41/ stukexcl. btw
€ 4.721,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026