€ 3.902,41/ stukexcl. btw
€ 4.721,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.45 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.16 kN |
Grenstoerental | 1.57 tr/min |
Referentietoerental | 980 tr/min |
€ 4.177,13/ stukexcl. btw
€ 5.054,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026