Eriks
SKF

SKF 2306 M, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:23755988
  • Fabrikant:7316576608742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 199,41/ stukexcl. btw

€ 241,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2306
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.2 kN
Statisch draaggetal
8.8 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Alternatieven

€ 199,43/ stukexcl. btw

€ 241,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026