€ 199,43/ stukexcl. btw
€ 241,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 27 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 8.8 kN |
Referentietoerental | 10400 tr/min |
Grenstoerental | 15300 tr/min |
€ 199,41/ stukexcl. btw
€ 241,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026