€ 162,25/ stukexcl. btw
€ 196,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2305 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 24 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 24.2 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Referentietoerental | 22000 tr/min |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
€ 166,07/ stukexcl. btw
€ 200,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026