Eriks
FAG

FAG 2305-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:13560801
  • Fabrikant:4012801483636
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 166,07/ stukexcl. btw

€ 200,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
25 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Referentietoerental
11900 tr/min
Grenstoerental
18300 tr/min
Alternatieven

€ 162,25/ stukexcl. btw

€ 196,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026