Eriks
SKF

SKF 2305 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:23755971
  • Fabrikant:7316576641930
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 55,62/ stukexcl. btw

€ 67,30incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2305
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
7.1 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Alternatieven

€ 56,93/ stukexcl. btw

€ 68,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026