€ 56,93/ stukexcl. btw
€ 68,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 24 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 25 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Referentietoerental | 11900 tr/min |
Grenstoerental | 12200 tr/min |
€ 55,62/ stukexcl. btw
€ 67,30incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026