Eriks
SKF

SKF 2305 E-2RS1TN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:23755970
  • Fabrikant:7316577043528
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 73,06/ stukexcl. btw

€ 88,40incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2305
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
19 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Alternatieven

€ 68,28/ stukexcl. btw

€ 82,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026