€ 68,28/ stukexcl. btw
€ 82,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 24 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 18.3 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Grenstoerental | 7800 tr/min |
€ 73,06/ stukexcl. btw
€ 88,40incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026