€ 1.970,43/ stukexcl. btw
€ 2.384,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 82 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1530 kN |
Dynamisch draaggetal | 1058 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 21.4 kg |
Gewicht | 47.2 lb |
€ 1.706,82/ stukexcl. btw
€ 2.065,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026