€ 1.706,82/ stukexcl. btw
€ 2.065,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 82 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.8 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.27 kN |
Grenstoerental | 2.33 tr/min |
Referentietoerental | 1.55 tr/min |
€ 1.970,43/ stukexcl. btw
€ 2.384,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026