€ 56,39/ stukexcl. btw
€ 68,23incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2304 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 21 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.3 kN |
Statisch draaggetal | 4 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
€ 59,32/ stukexcl. btw
€ 71,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026