Eriks
FAG

FAG 2304-2RS-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm WD

  • ERIKS:11668916
  • Fabrikant:4012801161114
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 59,32/ stukexcl. btw

€ 71,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
21 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
3.35 kN
Grenstoerental
9400 tr/min
Alternatieven

€ 56,39/ stukexcl. btw

€ 68,23incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026