€ 1.446,40/ stukexcl. btw
€ 1.750,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1340 kN |
Dynamisch draaggetal | 916 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 122 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 16.9 kg |
Gewicht | 37.2 lb |
€ 1.435,77/ stukexcl. btw
€ 1.737,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026