€ 1.435,77/ stukexcl. btw
€ 1.737,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.55 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.08 kN |
Grenstoerental | 2.49 tr/min |
Referentietoerental | 1.66 tr/min |
€ 1.446,40/ stukexcl. btw
€ 1.750,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026