€ 689,37/ stukexcl. btw
€ 834,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 53 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 680 kN |
Dynamisch draaggetal | 485 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 5.95 kg |
Gewicht | 13.1 lb |
€ 708,19/ stukexcl. btw
€ 856,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026