Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23028-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:12625630
  • Fabrikant:4026677871466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 708,19/ stukexcl. btw

€ 856,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
53 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
800 kN
Dynamisch draaggetal
570 kN
Grenstoerental
3.45 tr/min
Referentietoerental
2.39 tr/min
Alternatieven

€ 689,37/ stukexcl. btw

€ 834,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026