Eriks
SKF

SKF 2302 E-2RS1TN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 15 mm ID, 42 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:23755897
  • Fabrikant:7316570023145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 51,55/ stukexcl. btw

€ 62,38incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2302
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
17 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
10.8 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Alternatieven

€ 57,60/ stukexcl. btw

€ 69,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026