€ 57,60/ stukexcl. btw
€ 69,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 17 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 9.8 kN |
Statisch draaggetal | 2.28 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
€ 51,55/ stukexcl. btw
€ 62,38incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026