€ 5.736,44/ stukexcl. btw
€ 6.941,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 145 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3450 kN |
Dynamisch draaggetal | 2839 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 260 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 112 kg |
Gewicht | 247 lb |
€ 6.265,23/ stukexcl. btw
€ 7.580,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026